曜日別特売

トラック用はしご

トラック用はしご - アルインコトラック用はしご - アルインコトラック用はしご - アルインコ
(2件のレビュー)

52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。

材質アルミフック11段最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)500収納寸法・高さ(mm)140内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
質量(kg)
設置寸法(高さ)(mm)
収納寸法・長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368274TRH1300T1005.11180~1340143064-8735-87
57,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43368283TRH1500T1005.61340~1490159064-8735-88
64,000
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43368299TRH1800T1006.31640~1790190064-8735-89
72,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43368274
2023-10-13
用途: 4tトラックの荷台への昇降用

4tトラックの荷物の積込み時に使用しています。
設置時のガタツキもほぼ無く、昇降もしやすいですね

対象商品 : 43368274
2020-03-09
用途: トラック荷台への乗降り
大東コンクリート工業株式会社

今まで、家庭用の脚立を使用してました。
この商品のおかげで、足場が不安定の時にも安全に乗降りができる様になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする