押すだけかんたんプログラミングロボ

押すだけかんたんプログラミングロボ - アーテック[学校教材・教育玩具]押すだけかんたんプログラミングロボ - アーテック[学校教材・教育玩具]押すだけかんたんプログラミングロボ - アーテック[学校教材・教育玩具]押すだけかんたんプログラミングロボ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

パソコンを使わずにボタンだけでかんたんにプログラミングができる!プログラミングの導入に最適!

セット内容本体×1、プラ製ボックス寸法(mm)420×290×50質量(g)331包装形態プラ製ケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336994595000
4,000
3,200
3,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369945
2020-07-24
用途: 小学1年生のプログラミングのレッスンに使用
甲南塾教育・研究機関

簡単操作で前進、右折と左折ができるので子どもたちは喜んでいました。
ボタンを押す回数で進む速さや角度を調べていました。
ボタンを押す回数だけで動きが違うので楽しくできました。
パソコンを使う前の段階で使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする