Satera A3カラーレーザープリンター LBP5910
デスクに設置可能なコンパクトA3カラーレーザビームプリンタ。
カラー毎分30枚/モノクロ毎分32枚、ファーストプリント9秒(モノクロ7.5秒)の高速設計に加え、オンデマンド定着によりウォームアップ0秒。
またフロントアクセスで、設置面積もモノクロ機並。
ネットワーク/USB2.0標準対応、オプションにてMEAP-Lite対応。
用紙サイズ【給紙カセット】A3/B4/A4/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ 【手差しトレイ】幅 98.0~320.0mm×長さ 139.7~457.2mm、幅 210.0~297.0mm×長さ 457.3~1200.0mm
プリント方式半導体レーザ+乾式電子写真方式
仕様TEC値:2.8kWh
付属品トナーカートリッジ、他
質量(kg)約48.5
色印字:カラー
シリーズSatera
消費電力(W)スリープモード時:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×651×380
対応両面印刷:標準対応
時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):スリープモード2:3秒以下(デフォルト)
用紙最大:A3
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、100Base-TX/10Base-T、拡張スロット×2
保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)
印刷速度【モノクロ】A4:32枚/分、A3:15枚/分 【カラー】A4:30枚/分、A3:15枚/分 【両面印刷】A4 16ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)
給紙容量カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚(64g/m2)
言語表示ページ記述:LIPS V(LX/IV/III/II+)、BMLinkS
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合トナートナーカートリッジ502シリーズ
商品タイププリンター
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
プリンター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07