曜日別特売

Satera A4カラーレーザープリンター LBP652C

Satera A4カラーレーザープリンター LBP652C - Canon

カラー、モノクロともに連続印刷27枚/分(A4片面)、ファーストプリントカラー8.6秒、モノクロ8.3秒(ともにA4片面)、
無線LAN標準対応、オプションカセット1段増設可能で最大給紙容量940枚(64g/m2)、
5行LCDパネル+テンキー、LIPS LX採用し高速データ処理を実現。

用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅100.0~215.9mm、長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~215.9mm、長さ127.0~355.6mmプリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式仕様TEC値:1.0kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約18.5印字:カラーシリーズSatera消費電力(W)スリープモード時:約0.6エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×469×313対応両面印刷:標準対応時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下用紙最大:A4インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度【モノクロ】A4:27枚/分 【カラー】A4:27枚/分 【両面印刷】A4 21.9ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)給紙容量カセット:250枚、手差しトレイ:50枚(64g/m2)言語表示ページ記述:LIPS LX適合トナートナーカートリッジ046シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 125内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43377758LBP652C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする