LBP652C Satera A4カラーレーザープリンター LBP652C Canon 43377758

Satera A4カラーレーザープリンター LBP652C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43377758 品番LBP652C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラー、モノクロともに連続印刷27枚/分(A4片面)、ファーストプリントカラー8.6秒、モノクロ8.3秒(ともにA4片面)、
無線LAN標準対応、オプションカセット1段増設可能で最大給紙容量940枚(64g/m2)、
5行LCDパネル+テンキー、LIPS LX採用し高速データ処理を実現。

用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅100.0〜215.9mm、長さ148.0〜355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2〜215.9mm、長さ127.0〜355.6mm プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 付属品トナーカートリッジ、他 仕様TEC値:1.0kWh 質量(kg)約18.5 印字:カラー シリーズSatera 消費電力(W)スリープモード時:約0.6 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×469×313 対応両面印刷:標準対応 時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下 用紙最大:A4 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n 保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理) 印刷速度【モノクロ】A4:27枚/分 【カラー】A4:27枚/分 【両面印刷】A4 21.9ページ/分(2ページ:両面表裏1枚) 給紙容量カセット:250枚、手差しトレイ:50枚(64g/m2) 言語表示ページ記述:LIPS LX 適合トナートナーカートリッジ046シリーズ 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする