UHD-BD対応Windows用USB外付けスロットローティングブルーレイドライブBDR-XS07B-UHD

UHD-BD対応Windows用USB外付けスロットローティングブルーレイドライブBDR-XS07B-UHD Pioneer(パイオニア)

4Kコンテンツ「Ultra HD Blu-ray(UHDBD)」再生に対応したハイエンドポータブルBlu-Rayドライブ。

インターフェースUSB 3.1 Gen1/3.0/2.0 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×18 ディスク【BD】記録:BD-R/BD-R DL/BD-R TL/BD-R QL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE TL/BD-R LTH/M-DISC(BD)SL/M-DISC(BD)DL/M-DISC(BD)TL、再生:Ultra HD Blu-ray(BD-ROM DL/BD-ROM TL)/BD-ROM/BD-ROM DL/BD-R/BD-R DL/BD-R TL/BD-R QL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE TL/BD-R LTH/M-DISC(BD)SL/M-DISC(BD)DL/M-DISC(BD)TL、【DVD】記録:DVD-R※1/DVD-RW/DVD-R DL/DVD+R/DVD+RW/DVD+R DL/HighSpeed DVD+RW/DVD-RAM※2/M-DISC(DVD)、再生:DVD-ROM/DVD-ROM DL/DVD-Video/DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL/DVD+R/DVD+RW/DVD+R DL/DVD-RAM※2/M-DISC(DVD)、【CD】記録:CD-R/UltraSpeed+CD-RW/UltraSpeed CD-RW/HighSpeed CD-RW/CD-RW、再生:CD-ROM/CD-ROM XA/Photo CD/Video CD/CD-DA/CD-Extra/CD-Text/CD-R/CD-RW バッファメモリ4 Mbyte 設置姿勢横置き・縦置き RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度【BD】-R:6X/4X/2X、-R DL: 6X/4X/2X、-R(LTH): 6X/4X/2X、-R TL 4X/2X、-R QL:4X/2X、-RE:2X、-RE DL:2X、-RE TL:2X、M-DISC(BD)SL:4X/2X、M-DISC(BD)DL:6X/4X/2X、M-DISC(BD)TL:4X/2X/【DVD】-R:8X/6X/4X/2X/1X、-RW:6X/4X/2X/1X、-R DL:6X/4X/2X、+R:8X/6X/4X/2.4X、+RW:8X/6X/4X/3.3X/2.4X、+R DL:6X/4X/2.4X、-RAM:5X/3X/2X、M-DISC(DVD):4X/2X、【CD】-R:24X/16X/10X/4X、-RW:24X/16X/10X/4X 読込速度BD-ROM(1層ディスク):6X Max、BD-ROM(2層ディスク):6X Max、M-DISC(BD):6X Max、DVD-ROM(1層ディスク):8X Max、DVD-ROM(2層ディスク):8X Max、M-DISC(DVD):8X Max、CD-ROM:24X Max 内容量1台
注意
※Ultra HD Blu-rayの外部出力にはHDMI2.0a、HDCP2.2、HDR(推奨)規格に対応した機器が別途必要。
※1:DVD-R Version 2.0 for Gerenal への書き込みに対応しております。DVD-R For Authoring 3.95 GB、4.7 GBへの記録はできません。
※2:DVD-RAM Version2.0/2.1/2.2、カートリッジなしのみ対応。RAM2記録はできません。
※3:高倍速書き込みを行うには、高倍速記録書き込み対応のメディアをご使用ください。
※4:USB3.0接続時。
※BD-LtoH 6倍速メディアに対しては最大6倍速で書き込みが可能です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43378817 BDR-XS07B-UHD
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする