フリッカーフリー HDR対応 27型 3840x2160(4K) カラーマネージメント液晶ディスプレイ
27インチ LCDワイドディスプレイ(モニタ)、表示色:約10億7000万色、解像度3840 x2160、応答速度:12ms(GtoG: 5ms)、コントラスト比1000:1、DCR 20000000:1、輝度:350カンデラ、視野角:178°/178°、PC入力端子:HDMI2.0x2、DP1.4x1、3D-LUT(14ビット)、フリッカーフリー搭載、AMA機能、チルト(上下:-5/20°)、高さ調整(150mm)、ピボット(90°)、スウィーベル(45°/45°)、HDCP2.2対応(HDMI、DP、USB-C port対応)、カラーモード(Adobe RGB/sRGB/モノクロ/Rec.709/DCI-P3/HDR/DICOM/暗室/校正1、2、3/ユーザー1、2)、HDR対応、SDカードスロット、VESA(100 x 100mm)対応、3年保証(パネル、バックライト含む)
液晶パネル27インチ
解像度3840×2160
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07