曜日別特売

microSDHCカード32GB EXTREME PRO

microSDHCカード32GB EXTREME PRO - SanDisk(サンディスク)microSDHCカード32GB EXTREME PRO - SanDisk(サンディスク)
(3件のレビュー)

UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。

容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90内容量1枚
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43379316SDSQXCG-032G-GN6MA
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43379316
2023-05-21
用途: ドライブレコーダ用MICRO-SD

この値段で買えるなら安定のサンディスク製ですね GOOD!

対象商品 : 43379316
2021-03-30
用途: 防犯カメラの録画用
西出鉄工所

画像がすっきリ、きれいで、見やすい、sanDiskにしてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 43379316
2021-06-19
用途: 防犯カメラの記録用

常時録画のカメラ用です。データに不良なく二か月は使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする