LED小型船舶用船灯 第二種 船尾灯
高品質低価格
40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現
安全性向上
高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上
デザイン性向上
コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ
耐候性・耐食性向上
レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用
防塵/防水性向上
レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56)
取付互換 簡易取付
取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能
長寿命省電力
高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品
定格電力(W)2
定格電圧(V)12/24
角度(°)水平射光:135、垂直射光:50
消費電力1/10
発光色白
光源LED
防塵防水性能IP56
光度(cd)4.3
LED寿命(時間)素子:4万
色(ボデー)ホワイト
適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船
光達距離(海里)2
内容量1個