曜日別特売

リライアソル C-B(N)

リライアソル C-B(N) - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル C-B(N) - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

新規抗菌性物質の配合により、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。
砥粒の喰いつきを良好にするため、摩擦係数を高く設定しており、粗研削加工にも適しています。
オイルフリーのため機械および加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。
鉄鋼材料に対する防錆性が優れています。起泡性が小さく、消泡性にも優れています。
PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。

用途炭素鋼や鋳鉄など鋼材の精密仕上げ研削加工にpH10.1使用希釈倍率研削加工:30~50倍、端面研削やアンギュラー研削など:20~30倍外観【原液】微黄色、【希釈液】無色透明危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.03表面張力(mN/m)37.3(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43374145C-B(N)1缶(20L)20
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43374154C-B(N)1缶(200L)200
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする