バッテリーエース LME-FJシリーズ

バッテリーエース LME-FJシリーズ - カネテック

自動操作検出部へ近接センサーを採用。
汚れ・粉塵等による悪環境でも誤動作を防ぎ、安全かつ確実な作業が行えます。
操作スイッチで自動/手動が選択可能。
自動モード時は吊上物脱着の繰返しが自動化でき、遠隔からの入力操作なしで作業が可能!(着床毎に吸着・釈放の繰返し)
手動モード時は押ボタンスイッチによるON/OFF操作。

吊上能力(kg)鋼板:1700付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液幅(mm)263質量(kg)140高さ(mm)541~552奥行(mm)380バッテリー容量(Ah)28(12V)使用時間(時間)最大8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43392056LME-17FJ-A
657,000
649,800
714,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする