ポリ袋 厚手 0.08mm 80L 1パック10枚入

ポリ袋 厚手 0.08mm 80L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 厚手 0.08mm 80L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 厚手 0.08mm 80L 1パック10枚入 モノタロウ
(17件のレビュー)

厚さが0.08mmの丈夫なポリ袋です。
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。

用途ごみ処理、保管など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm)1000×800 内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43391557 - 80 透明 0.08
649
714 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途:
魚釣り用
株式会社阿南工業 様 (建設業・工事業)

ホームセンター等には売ってないサイズ、厚みで重宝してます。
魚のトゲで破れないとは言わないけど釣具店で売ってる専用の袋より分厚いし経済的です。

2025-06-06
用途:
保管時の梱包
宗教法人 徳成寺 様

厚くて丈夫。0.1m mにはかなわない。値段も納得。

対象商品:
43391557
2024-02-23
用途:
真空引き
製造業

簡易でCFRPの真空引きで使用しました。大きくて丈夫でした。

2023-08-01
用途:
観賞魚のパッキング
アクアマリンズ(個人事業主) 様 (卸売・小売業)

観賞用の海水魚を宅急便で配送する時に、袋の中に海水と観賞魚を入れ、酸素でパッキングをして梱包をします。全国各地に観賞魚が到着まで袋が破れない事が絶対条件となっており、この商品は非常に良い商品です。

対象商品:
43391557
2021-08-17
用途:
主にいろいろな収納
建設業・工事業

ホームセンターで買えたこともあったのですが最近扱って無くどうしたものか困っていましたが、そうだ、モノタロウだ で検索するとさすがですね、無いものはないですね。
商品は大きいですから何でも入ってしまいます、便利、重宝しています!

対象商品:
43391557
2021-05-10
用途:
重量物の廃棄等
建設業・工事業

重量物の廃棄等に厚みが有りますので、強く破れません。
雨天時トラックの荷台に濡れてはいけないものを積む時、この袋に入れて
運びます。

対象商品:
43391557
2023-01-24
用途:
電線類、不可燃などの廃棄処分用
株式会社ロッキテクノロジー 様

袋の素材自体は数値通り丈夫で問題ないが閉じ部の融着が悪く剥がれてしまい
結局穴あき状態となってしまい”袋”として使用できない。
”気密性”は求めていないが内容物がこぼれてしまうのは袋としてはあまりにも
低品質としか言いようがない。。。

3人が参考にしています
対象商品:
43391557
2021-04-18
用途:
おが屑梱包

丈夫であり耐久性に優れています。開封しやすいポリ袋ができれば最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする