ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 100L 1パック10枚入

ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 100L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 100L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 100L 1パック10枚入 モノタロウ
(6件のレビュー)

ダストカートに最適な容量100Lのポリ袋です。

用途ごみ処理など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm)1000×1000 内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43391609 - 100 透明 0.03
289
318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43391609
2024-07-20
用途:
製品の箱詰め
テイケープラスチック 様 (製造業)

安価で重宝してますが、常時使いしてるので10枚1袋よりも大入りのものがあると凄く助かります。

対象商品:
43391609
2024-05-04
用途:
普段のゴミ捨て

100Lは100均にないので購入。
いろいろと便利。

対象商品:
43391609
2023-12-17
用途:
カートンに商品を入れる際の防水用として
合同会社呉商事 様 (その他業種)

140サイズのカートンの内側に商品の防水用として使っています。カートンの大きさにピッタリで重宝しています。

対象商品:
43391609
2023-03-08
用途:
ゴミ箱用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

掃除担当従業員より依頼のため購入
1か月で100枚は使うので、安価なものが助かる

対象商品:
43391609
2022-01-12
用途:
製品を箱詰めする時
テイケープラスチック 様 (製造業)

毎月使うので50枚とか100枚単位の商品があるととても使い勝手が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
43391609
2020-06-02
用途:
スタッドレスタイヤの保管
その他業種

スタッドレスタイヤの夏の保管用に使用 十分な強度があるので、やや高い所へ持ち上げても破れることもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする