ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 120L 1パック10枚入

ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ
(8件のレビュー)

ダストカートに最適な容量120Lのポリ袋です。

用途ごみ処理など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm)1200×1000 内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43391618 - 120 透明 0.03
359
395 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途:
空き缶をまとめる
教育・研究機関

なんといっても、これだけの大容量ですので、アルミ缶を大量に詰め込んで、一度に運ぶことができ、中身の確認も容易で、重宝しています。

2025-04-21
用途:
シュレッダーの箱にセット

シュレッダーの下の箱の部分にいつもセットしています。
大きさも厚さも丁度良くて いつも使っています。

2025-03-10
用途:
廃プラ用に使用

袋が大きいので、軽いゴミ(廃プラ用)に使っています。
なにげ丈夫ですよ。もちょっと安かったら☆5です。

対象商品:
43391618
2024-03-14
用途:
工場のゴミ収集
株式会社三陽 様 (製造業)

今まで150Lの袋を使用していましたが、若干大きい為、120Lを試してみました。ちょうど良いサイズ感で使い勝手も良いです。今後もこちらを使用していきたいと思います。

対象商品:
43391618
2023-08-04
用途:
商品保存に
卸売・小売業

大きなダンボールに入る袋を探していてたどり着きました。普通の平べったいポリ袋だとかなり大きなサイズにしないとダンボールの角まできっちりモノをつめられないのですが、これは充分な大きさがあり価格もそれほど高くなく重宝しています。

対象商品:
43391618
2023-06-23
用途:
ゴミ袋

昔に比べると価格がだいぶあがっているのは仕方が無いとはいえ、痛い。
必要なときに購入します

対象商品:
43391618
2022-04-23
用途:
タイヤの収納

90リットでは14インチ冬タイヤを収納することができなかったのでこちらを購入0,03ミリの厚みで多少乱暴に扱っても破れませんそして14インチタイヤなら口を縛ることができました。

対象商品:
43391618
2022-01-24
用途:
構内清掃
製造業

桜、イチョウなどの大量の落ち葉などを掃除するのには必須ですが、もう少し大きいとカートに設置しやすいです。以前は130Lを使用していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする