ポリ袋 ダストカート用 0.05mm厚 150L 1パック10枚入
ダストカートに最適な容量150Lのポリ袋です。
用途ごみ処理など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(縦×横)(mm)1200×1300
内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 43391679
2022-11-21
- 用途:
- 野菜の栽培
サービス業
小松菜の栽培にすっぽりかぶせました。生地に厚みがあるので見た目も良いです。
使わない時は、たためるし、わざわざ温室を買っても、台風が来ると飛ばされるので、これで十分です