ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入

ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ
(135件のレビュー)

ゴミの廃棄や保管、梱包に使用できる厚さ0.04mmのポリ袋です。

用途ごみ処理、保管など 寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 43391706
- 43391706
43391706 - 45 乳白半透明 0.04
199
219 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 43391715
- 43391715
43391715 - 45 透明 0.04
199
219 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 135
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途:
ゴミ袋・金属の保管

木の枝や大量のごみを捨てるに利用していますが、乳白半透明の厚手のポリ袋ですので外からは余り見えずシュレッダーごみ等を捨てる時でも破れないので飛び散らず後片付けをしなくて済む所が気に入っています。

1人が参考にしています
2025-06-19
用途:
壊れ物、伐採庭木のゴミ捨て

壊れ物、伐採庭木でも破れません。
乳白半透明なので中身も見えにくく使い勝手良好です。

2025-04-18
用途:
家庭ごみ
日本美術総合株式会社 様

多分、はしとかようじとか入れてしまっているのでしょう。
袋が破けるので二重にしていましたが
コスト的にこちらでも同じなのでこちらにしました。

2025-03-26
用途:
骨等を入れる。又はごみ袋として。
合同会社旅するジビエちゃん 様 (農・林・水産業)

厚手で助かっています。尖った骨は完全に穴が開かないとまではいきませんが、気を付けて扱うか、新聞紙で覆う等、工夫で何とかなります。今は0.02mmから完全に移行しました。

対象商品:
43391715
2025-05-06
用途:
仕事
ライフコントロール 様 (サービス業)

使い勝手がいい。金額もそこそこなので多用でき、やぶれにくい。

2025-04-03
用途:
伐採した小さい木などを入れる
有限会社 中山自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

0.04mmと厚くて破けないし金額的にも満足しています。

対象商品:
43391706
2025-04-02
用途:
可燃ごみ
製造業

厚過ぎず薄過ぎずちょうどよい感じ。乳白でしたが当地方のごみ収集では回収してくれました。

対象商品:
43391715
2025-03-23
用途:
生ゴミ用

素材も強く厚さもそのとうりだと思います。
使い勝手も良いので定番にしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
食品衛生法の溶出試験データ、もしくはSDS資料はありますか。
回答:
食品衛生法の溶出試験データ、SDS発行には対応しておりません。
1人が参考にしています
2021-11-09
質問:
環境調査(米国TSCA指定 PIP(3:1)の含有禁止について)に対応していますか。
回答:
環境調査(米国TSCA指定 PIP(3:1)の含有禁止について)に対応しておりません。
2021-11-09
質問:
1箱は何袋ですか。
回答:
商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり、物流センターでばらしているため、箱入数のご案内はしておりません。
また、箱入数以上の数量でご注文頂きましても箱単位でのお届けはお約束できません。
2021-11-09

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする