ポリ袋 0.04mm厚 120L 1パック10枚入

ポリ袋 0.04mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 0.04mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 0.04mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ
(25件のレビュー)

容量120Lの大型ポリ袋です。ダストカート用としても使用できます。

用途ごみ処理、保管など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43391749 - 120 透明 0.04
459
505 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途:
農業用に。籾殻などを畑の肥料用として保管時に使用。
農・林・水産業

しっかりしており、比較的長時間の保管にも安心して保管に使用できる思う。
又、濡れたら困るような道具等をしまっておくためにも適していると思う。

対象商品:
43391749
2024-08-27
用途:
刈った芝を入れるため
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

刈り込んだ芝は、相当な重さの上に、熱を発生するので、屋上からの持ち運びが心配でしたが、厚みのあるしっかりとした袋で、破れることもありませんでした。 次回は、もう少し小さいサイズを購入しようと思います。

2024-10-02
用途:
剪定
教育・研究機関

植木の選定の際に出たごみ袋として使用していますが、厚みもあり破れにくく重宝しています。

対象商品:
43391749
2024-02-13
用途:
室内薬剤散布で、精密機器の保護
サービス業

厚みがあり、しっかりとした素材でした。
想定通りの作業が出来ました。

対象商品:
43391749
2023-12-26
用途:
ゴミ袋に使用

材質が柔らかいので、袋を縛る時に手にフィットして、結びやすいです。

対象商品:
43391749
2023-12-20
用途:
タイヤ交換
有限会社真野自動車 様

スタッドレスの交換時期にお客様の持ち帰り用に使っています。
このサイズはスバルXVとかSUV用にちょうどいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
43391749
2023-06-23
用途:
製品袋

0.03mmだと薄くて破れたので、0.04mmに変更。今のところトラブルはありません。
その分価格が上がったのは仕方ないかな

対象商品:
43391749
2022-07-14
用途:
工場のごみ袋として

沢山使うので、少しでも安く購入できるものを探してたどり着きました。厚さもいろいろあり、助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする