ポリ袋 0.05mm厚 150L 1パック10枚入
容量150Lの大型ポリ袋です。ダストカート用としても使用できます。
用途ごみ処理、保管など
寸法(横×縦)(mm)1300×1200
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 43391758
2024-07-14
- 用途:
- タイヤの保管
Office SAKURA 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
とても丈夫で、冬用/夏用タイヤ4本保管カバーに最適です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 43391758
2023-11-13
- 用途:
- 少し大きめの箱に入った商品を養生する時
建設業・工事業
箱物で少し大きめの商品がすっぽり入るので良かった。なかなか市販されていない大きさと価格なので非常に助かります。
- 対象商品:
- 43391758
2023-06-18
- 用途:
- 釣り用のクーラー(150L)の中に入れて使用しております。
自動車・二輪車・自転車関連業
この大きさで横に長い袋は中々無くて助かってます。ただ、欲を言えばもう少し厚みがあるといいですね。値段的にもそんなに高くはないので2枚重ねて使ってます。無くなったらまたリピートしてみよう思います。
- 対象商品:
- 43391758
2022-08-01
- 用途:
- ぷらごみ回収時
福昌工業株式会社 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
大きくて、厚みもあり大変満足しています、軽いものを入れる時は最高によいです