ダルトン ダルトンの 配管・水廻り設備部材 ダルトンの 水廻り部材 ダルトンの 洗面所用品 TOWEL RING タオルリング TOWEL RING タオルリング 注文コード 43394235 ステンレス製 タオルリング 白い陶器の台座が美しいデザイン 付属品取付ステー、取付ネジ 材質ステンレス、亜鉛合金、セラミック 幅(mm)165 色シルバー×ホワイト 奥行(mm)90 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 7660 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43394235 7660 オープン ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 壁付手洗器(コンパクトタイプ) レバー式水栓タイプ INAX(LIXIL) 税込¥31,878~ ¥28,980~ 手洗器 黄昏 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥19,778~ ¥17,980~ 化粧鏡 カクダイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ 化粧鏡 カクダイ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 化粧鏡 (楕円) カクダイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 銅手洗器 カクダイ 税込¥23,078~ ¥20,980~ 排水金具 SUGICO(スギコ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 壁掛けミラー ナイキ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き GAONA(ガオナ) 税込¥1,758~ ¥1,598~ シャワーヘッドASSY INAX(LIXIL) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ シャワーホース INAX(LIXIL) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ハンドシャワー INAX(LIXIL) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 吐水口 INAX(LIXIL) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 吐水口ASSY INAX(LIXIL) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 吐水口カバーASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,088 ¥1,898 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 自在吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥5,278~ ¥4,798~ 19mmスピンドル部(レバー式用・右2条ネジ) INAX(LIXIL) 税込¥4,178~ ¥3,798~ アプセットボルト INAX(LIXIL) 税込¥197 ¥179 バスケットへ コントロールASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材洗面所用品洗面所アクセサリータオルハンガー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります ソープディスペンサー・石けん受 タオルハンガー ペーパータオルホルダー 化粧ビス・ボルト 化粧フタ・キャップ その他洗面所アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品