ダルトン
STAINLESS COMBO PLATE ステンレス コンボプレート
(1件のレビュー)
金属製 食品プレート
材質
ステンレススチール
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43399616
G815-966A
270
20
A
220
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43399634
G815-966C
330
20
C
250
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43399625
G815-966B
270
23
B
220
オープン
取扱い終了
返品不可
43399643
G815-966D
390
20
D
285
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください