温度湿度表示付電波掛け時計 フィットウェーブリブA03

温度湿度表示付電波掛け時計 フィットウェーブリブA03 リズム
(2件のレビュー)

コチコチ音がしない連続秒針の温度・湿度表示付き電波掛け時計です。
大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。

湿度計 日付表示 温度計 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(Φ×mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43404717 8FYA03SR06 ・コチコチ音のしない連続秒針・温度表示(-9.9℃~49.9℃)・湿度表示(20~90%)・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 茶色(ブラウン) 350×52
10,000
 
 
取扱い終了
43404708 8FYA03SR03 ・コチコチ音のしない連続秒針・温度表示(-9.9℃~49.9℃)・湿度表示(20~90%)・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・UCDAフォントみんなの文字を使用 白(ホワイト) 350×52
10,000
 
 
取扱い終了
43404726 8MY553SR23 電波時計・電波OFF機能付・連続秒針・温度表示(-20~50℃)・湿度表示(10~80%)・単3アルカリ乾電池1本使用 茶色木目仕上(白) 330×45
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43404717 8FYA03SR06 68772885 8FYA06-006 8FYA06-006 シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 シチズン 68772885 シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 シチズン 1個 7,898 税込8,688 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43404708
2025-03-13
用途:
事務所内の時計として使用
株式会社ダイネット 様 (製造業)

文字の大きさ、温湿度の表示も有り、希望通りの商品でした。時報付きが有れば、別途追加購入予定です。

2024-12-13
用途:
九谷焼の上絵体験室で使用しています。
清峰堂株式会社 様 (製造業)

文字盤が大きく、見やすいです。日時、曜日、室温、湿度も大きな文字で表示されています。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする