オフィス高感度電波掛け時計 飛散防止ガラス

オフィス高感度電波掛け時計 飛散防止ガラス シチズン

大きなサイズで見やすく、飛散防止ガラス仕様のオフィス向け電波掛け時計です。
高感度電波時計のため、電波環境の悪い工場などにもおすすめです。

機能飛散防止処理風防ガラス使用・ユニバーサルデザインフォント使用・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・音の静かなステップ秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約 寸法(Φ×mm)380×50 材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理) 質量(kg)1.5 シルバー 種類掛け時計 表示方式アナログ 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 色番19 電波時計 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43404796 4MY855-019
20,000
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする