サーマルロール紙 幅60mm 外径48mm

サーマルロール紙 幅60mm 外径48mm コウナン サーマルロール紙 幅60mm 外径48mm コウナン

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。 幅(mm)60 種別感熱紙 長さ(m)23 仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】5巻毎 外径(Φmm)48 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 内容量1箱(100巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43407009 KT604812
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407018 RS6048CC イエロー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407027 RS6048PP ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407036 RS6048BB ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする