サーマルロール紙 幅60mm 外径50mm
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)60
種別感熱紙
長さ(m)25
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】5巻毎
色白
外径(Φmm)50
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
内容量1箱(100巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 150 / 税込 ¥ 165 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |