FUKUTOKU(福徳産業)
冷暖防プロテクター
夏は水を含ませクールダウン、冬は防寒として使用できます。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色
黒
サイズ
フリー
材質
ポリエステル・綿
幅(cm)
手首:9、ひじ:10.5
全長(cm)
25
質量(g/双組)
60
厚さ(cm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43407499
#1760
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください