曜日別特売

アクリルニットアームカバー

アクリルニットアームカバー - FUKUTOKU(福徳産業)アクリルニットアームカバー - FUKUTOKU(福徳産業)アクリルニットアームカバー - FUKUTOKU(福徳産業)アクリルニットアームカバー - FUKUTOKU(福徳産業)

汚れ防止&防寒インナーにも。寒冷地の屋外作業や、暖房を使えない食品加工場などで使われています。

サイズフリー材質アクリル100%幅(cm)12.5、手首:7.5全長(cm)32質量(g/双組)40厚さ(cm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43407535#1860パープル
250
249
274(税込)
10日以内出荷
返品不可
43407605#1860ワイン
250
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
43407508#1860イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
43407517#1860イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
43407526#1860ネイビー
250
取扱い終了
返品不可
43407544#1860ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
43407553#1860ブラック
250
取扱い終了
返品不可
43407569#1860ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
43407578#1860ホワイト
250
取扱い終了
返品不可
43407587#1860ライトグレー
250
取扱い終了
返品不可
43407596#1860レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
43407614#1860グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
43407623#1860蛍光オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
43407639#1860蛍光イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
43407648#1860蛍光グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする