曜日別特売

ぴたっとテーパー手甲 15cm

ぴたっとテーパー手甲 15cm - FUKUTOKU(福徳産業)ぴたっとテーパー手甲 15cm - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

強くて丈夫なウーリーナイロンを使用。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。

サイズフリー材質ウーリーナイロン100%幅(cm)手首:6.5、ひじ:8.5全長(cm)15質量(g/双組)24厚さ(cm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43407745#1949
440
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43407745
2024-12-27
用途: バイクのグローブのすき間ふさぎに

寒い時期にはグローブとウェアの袖口ですき間ができ 寒い思いをしますが、コレであったかです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする