FUKUTOKU(福徳産業)
デニムアームカバー
ハードワークに対応した13オンスデニム生地使用。ガーデニングや工場内作業など幅広く使用できます。安心の日本製です。※色不揃い
色
デニムカラー
サイズ
フリー
材質
綿100%
幅(cm)
17
全長(cm)
39
質量(g/双組)
120
厚さ(cm)
0.1
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43407797
#1850
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください