FUKUTOKU(福徳産業)
ジャストウォーカーマジックガーター
ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリデ作業効率アップ!マジックテープで靴を履いたまま簡単に着脱できます。安心の日本製。
サイズ
フリー
材質
ナイロン・ポリエステル・天然ゴム
質量(g)
30(1足)
幅(cm)
3.5
全長(cm)
44
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43407973
#1724
ブラック
オープン
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
43407989
#1724
ブルー
オープン
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
43407998
#1724
ホワイト
オープン
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408007
#1724
レッド
オープン
¥
779
¥
629
アウトレット
¥
692
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください