FUKUTOKU(福徳産業)
スペシャリストブークレ手甲タイプ
パイル編みとブークレ糸使用で柔らかな着け心地と高い吸水速乾性。抗菌機能もプラスで快適に使用できます。全長13cmのロングタイプ。安心の日本製です。
サイズ
フリー
材質
アクリル・綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
幅(cm)
8
全長(cm)
15
質量(g/双組)
42
厚さ(cm)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43408043
#1931
ブラック
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408059
#1931
ネイビー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408068
#1931
グレー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください