FUKUTOKU(福徳産業)
薄手アラミドワイヤー手甲 10ゲージ
耐切創性の高いアラミド繊維にステンレスワイヤーが入り、さらに切創強度を増した10ゲージ薄手タイプの手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色
黄色
サイズ
フリー
材質
アラミド繊維、ステンレスワイヤー
幅(cm)
9、手首:7
全長(cm)
15
質量(g/双組)
25
耐切創性
測定不能
厚さ(cm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43408147
#1887
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください