ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 7ゲージ

ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 7ゲージ - FUKUTOKU(福徳産業)ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 7ゲージ - FUKUTOKU(福徳産業)

耐切創製の高いアラミド繊維を100%使用した厚手5本編みの手甲。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。

黄色サイズフリー材質アラミド繊維100%幅(cm)9、手首:8全長(cm)15質量(g/双組)45耐切創性4厚さ(cm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43408156#1890
850
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする