FUKUTOKU(福徳産業)
ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 10ゲージ
耐切創製の高いアラミド繊維を100%使用した厚手5本編みのロングタイプ手甲。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色
黄色
サイズ
フリー
材質
アラミド繊維100%
幅(cm)
9、手首:8
全長(cm)
20
質量(g/双組)
60
耐切創性
4
厚さ(cm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43408165
#1892
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください