広角ズームレンズ

広角ズームレンズ PENTAX(ペンタックス)

超広角の画角までカバーする2倍ズームレンズ。特殊低分散(ED)ガラスを使用し、色収差を補正。さらに非球面レンズ(AL)も使用し、球面収差を良好に補正しています。クイックシフト・フォーカス・システムを採用し、AFからMFへのシームレスな切り替えが可能。

付属品フード(PH-RBI77) 長さ(mm)87.5 質量(g)430 倍率0.12倍 レンズ超広角ズーム 最大径(Φmm)84 焦点距離(mm)12~24(18.5~37相当) レンズ構成11群13枚 撮影距離(m)0.3 マウントKマウント フィルター外径(mm)77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43409617 smc PENTAX-DA 12-24mmF4ED AL[IF]
オープン
73,980
81,378 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする