スターレンズ 超望遠単焦点レンズ
35ミリ判換算で307mm相当の望遠レンズ。第2・第3レンズにEDガラスを使用し、色収差をはじめとする諸収差を極限まで除去。美しいボケ味と、シャドー部まで精緻な質感の描写が特長。また、インナーフォーカスシステムの採用により、最短撮影距離1.2mを実現。近接撮影でも際立った描写性能を発揮します。第1レンズ表面には、汚れなどが付着しにくいSPコーティングを採用。
付属品フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-160)
長さ(mm)134
質量(g)825
倍率0.20倍
レンズ超望遠単焦点
最大径(Φmm)83
焦点距離(mm)200(307)
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)1.2
マウントKマウント
フィルター外径(mm)77
内容量1個