スターレンズ 広角単焦点レンズ
F1.8の大口径でガラスモールド非球面レンズや高屈折率低分散レンズを贅沢に採用。ナチュラルなパースペクティブ、コントラストが高く切れ味のよい結像性能、フローティングシステムによる全撮影距離の端整な描写性など、すべてに高品位を求めました。また、円偏光フィルターの操作が容易な花型フードを一体化しています。
付属品ケース/専用キャップ/フード固定
長さ(mm)68.5
色シルバー
質量(g)345
倍率0.16倍
レンズ広角単焦点
最大径(Φmm)65
焦点距離(mm)31(47.5相当)
レンズ構成7群9枚
撮影距離(m)0.3
マウントKマウント
フィルター外径(mm)58
内容量1個