単焦点マクロレンズ

単焦点マクロレンズ PENTAX(ペンタックス)

最短撮影距離39.5cmで等倍の撮影ができるマクロレンズ。フローティング機構、独立移動する絞り機構、異常低分散ガラスなどを採用。諸収差を良好に補正し、無限遠から最短撮影距離までコントラストの高いシャープなデジタル映像が得られます。ワーキングディスタンスを広くとれる中望遠マクロレンズで、アウトドアでの花や昆虫などの接写に威力を発揮。フォーカスリミッターで合焦距離の範囲を決めることができ、オートフォーカスの速度を速めることができます。

付属品フード(PH-RBD67)/ケース(S120-150) 長さ(mm)110 質量(g)735 倍率1.00倍 レンズマクロ 最大径(Φmm)82.5 焦点距離(mm)120(94.5) レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)0.395 マウント645マウント フィルター外径(mm)67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43409818 smc PENTAX-FA645マクロ 120mmF4
175,000
169,800
186,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする