望遠単焦点レンズ
F 2.8の大口径により、背景を美しいボケ味で整理し、立体感のある表現を可能にしたレンズ。風景写真やポートレートで、すぐれた描写能力を発揮します。高屈折低分散ガラスや、異常低分散ガラスなどを用いることで色のにじみを抑え、高コントラスト、高解像度でシャープな像性能を獲得。インナーフォーカス方式の採用によって、無限から最短撮影まで安定して良好な像性能を維持するとともに、最短1.2mまでの近接撮影を可能にしています。 PLフィルター操作窓付の大型フードが付属。ファインダーで効果を確認しながら円偏光フィルターを正確に操作できます。
付属品フード(PH-RBF67)/ケース(S120-150)
長さ(mm)96
質量(g)500
倍率0.15倍
レンズ望遠単焦点
最大径(Φmm)74.5
焦点距離(mm)150(118)
レンズ構成7群7枚
撮影距離(m)1.2
マウント645マウント
フィルター外径(mm)67
内容量1個