超望遠単焦点レンズ
特殊低分散(ED=Extra-low Dispersion)ガラスを採用して、超望遠レンズで起こりがちな色収差を徹底して除去。色にじみの少ない、シャープな解像力を実現。また各種コーティングや内面反射の防止、大型フードなどによる、ゴーストやフレアを抑えた透明感のある描写も魅力。AF/MFの切り替えも素早くでき、インナーフォーカスによりMF時の操作性にもすぐれています。クリック付の回転式三脚座を装備しており、縦横位置の切り替えが素早くできます。
付属品フード(PH-RBE77)/ケース(S120-280)
長さ(mm)252
質量(g)1260
倍率0.14倍
レンズ超望遠単焦点
最大径(Φmm)83
焦点距離(mm)400(315)
レンズ構成6群7枚
撮影距離(m)3
マウント645マウント
フィルター外径(mm)77
内容量1個