望遠ズームレンズ

望遠ズームレンズ PENTAX(ペンタックス)

風景を思いのままにフレーミングできる、中望遠2倍ズーム。特殊低分散(ED=Extra-low Dispersion)ガラスや、異常低分散ガラスなどを採用した光学系により、諸収差を良好に補正するとともに、レンズの内面反射を効果的に防止するゴーストレスコートを採用。コントラストの高いシャープな画像を実現しています。花型フード付属。フードを装着した状態でレンズの先端を外側から回転できる、フィルター回転操作部を設けてあり、円偏光フィルターなどのアクセサリーが快適に使用できます。

付属品フード(PH-RBF77)/ケース(S110-160) 長さ(mm)130.5 質量(g)1010 倍率0.17倍 レンズ望遠ズーム 最大径(Φmm)85 焦点距離(mm)80~160(63~126) レンズ構成10群11枚 撮影距離(m)1 マウント645マウント フィルター外径(mm)77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43409906 smc PENTAX-FA645 80-160mmF4.5 645マウント
235,000
229,800
252,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする