望遠ズームレンズ

望遠ズームレンズ PENTAX(ペンタックス)

望遠域を広くカバーする2倍ズーム。コンパクトな設計で、山岳やアウトドアに携帯しやすく、近づけない被写体をベストのアングルで切り取ることができます。インナーフォーカスおよびインナーズームの採用により、ピント合わせやズーミングの際に全長や重さのバランスの変化が少なく操作性にすぐれています。AF/MF切り替えは、ピントリングを前後にスライドさせることで、スピーディに行えます。

付属品フード(PH-RBG67)/ケース(S110-210) 長さ(mm)201 質量(g)920 倍率0.18倍 レンズ望遠ズーム 最大径(Φmm)80 焦点距離(mm)150~300(118~236) レンズ構成13群15枚 撮影距離(m)2 マウント645マウント フィルター外径(mm)67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43409915 smc PENTAX-FA645 150-300mmF5.6ED[IF]
305,000
299,800
329,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする