レンズキャップ

レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

口径77mm用の標準付属のレンズキャップです。

取付径(Φmm)77 対応機種smc PENTAX-DA 12-24mm F4ED AL[IF]/ smc PENTAX-DA 14mm F2.8ED[IF]/ smc PENTAX-DA★16-50mm F2.8ED AL[IF] SDM/HD PENTAX-D FA★70-200mm F2.8ED DC AW/smc PENTAX-DA★200mm F2.8ED[IF] SDM/smc PENTAX-DA★300mm F4ED[IF] SDM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43410326 O-LC77
550
549
604 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする