味わい食房 シリコーン製万能トング

味わい食房 シリコーン製万能トング - 下村工業
(1件のレビュー)

シリコーン製でフッ素加工のフライパンも傷つけない。
パスタ・サラダの取り分けに便利。
ストッパー付きで使用しないときはコンパクトに収納できる。

材質本体ステンレス鋼樹脂部シリコーンゴム(耐熱温度200℃)質量(g)110寸法(cm)27.0×3.8×3.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43414334AST-217
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43414334
2024-10-18
用途: 炒め物やスパゲティの取り分け
サービス業

重い物は菜箸よりトングの方が取り分けし易いです。
トング先もシリコンで、フライパンを傷つけないところがいいです。黒い色も安っぽく無くていいです。
ワンタッチでたためるところもいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする