曜日別特売

ミニPOPシリーズセラミックピーラー12

ミニPOPシリーズセラミックピーラー12 - 下村工業

セラミック製なので、錆びずに、切れ味抜群!
セラミック製なので、水洗いOK!
切った物のにおいがつきない。

材質(刃)ジルコニアセラミックス材質(本体)ABS樹脂幅(mm)68全長(mm)135質量(g)40寸法(cm)13.5×6.8×1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43415454ACP-607
1,000
689
758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする