曜日別特売

味わい食房三徳ピーラーブリスターケース入

味わい食房三徳ピーラーブリスターケース入 - 下村工業

ピーラーひとつで、パスタの計量・じゃがいもの芽取り・野菜の皮むきができる。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリプロピレン幅(mm)65全長(mm)123質量(g)30寸法(cm)12.3×6.5×1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43415488ASP-613
380
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする