曜日別特売

味わい食房 スーパーみじん切り器

味わい食房 スーパーみじん切り器 - 下村工業

ぐるぐる回すだけで簡単・手軽にみじん切りができる。
大容量で、たっぷりみじん切りがつくれる。
料理の下ごしらえ、ドレッシング作りに。

セット内容蓋・容器・ハンドル・カッター刃材質ハンドル・蓋・裏蓋・油用注ぎ口蓋ABS樹脂/容器AS樹脂/カッターホルダー・シャフト・ギアポリアセタール/カッター刃ステンレス鋼/すべり止めシリコーンゴム容量(mL)1700質量(g)540寸法(cm)16.5×16.5×20.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43415655ASM-651
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする