下村工業
味わい食房 包丁&ハサミ研ぎ器
ステンレス製の包丁専用です。
セラミック製で研ぎ味が衰えません。
両刃研ぎ、片刃研ぎ、ハサミ研ぎ付きのトリプル設定。
質量(g)
約420
寸法(cm)
【19cm】約Φ19×7.3、【21cm】約Φ21×7.8、【25cm】約Φ25×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43415865
AHT-658
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください