下村工業
味わい食房 ステンレスピーラー
(1件のレビュー)
清潔でサビにくいオールステンレス製。
じゃがいもの芽取りにも使えます。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
幅(mm)
60
全長(mm)
100
質量(kg)
約0.062
寸法(cm)
約10×6×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43415908
ASP-660
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください