下村工業
味わい食房 フレッシュチョッパー
くるくる回す回転式のみじん切り器。
コンパクトなサイズで必要な時に必要な分だけ手早くできる。
自動食器洗浄機不可。
材質
ハンドル・蓋:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター付きホルダー・シャフト・ギア:ポリアセタール樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、スベリ止め:シリコーンゴム
寸法(mm)
127×127×162
容量(mL)
720
質量(g)
278
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43415935
AFC-661
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください