下村工業
味わい食房 ソフトまな板
ソフトで柔らかな素材。
切った食材を鍋やボールに入れる時に便利。
キャンプやBBQなど、屋外調理でも薄くて嵩張らない。
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
2×300×200
質量(g)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416039
AMS-673
白
¥
380
¥
288
¥
317
(税込)
当日出荷
43416048
AMS-674
ピンク
¥
380
取扱い終了
43416057
AMS-675
オレンジ
¥
380
取扱い終了
43416066
AMS-676
緑
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください